https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10350068-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4WkM4eE1ETTBNekE0TkRrME9UVXpOQzlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpOVEF3TmpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjRmNGRhYTEzYzI4ZjdlNzljMTc3OWI1MjE1NGU0OTI1YmRiYjAzNmI3YjU1YjU3OWM0Yjc2NmMwZWUwMTVl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10350068-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4WkM4eE1ETTBNekE0TkRrME9UVXpOQzlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpOVEF3TmpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjRmNGRhYTEzYzI4ZjdlNzljMTc3OWI1MjE1NGU0OTI1YmRiYjAzNmI3YjU1YjU3OWM0Yjc2NmMwZWUwMTVl
REXNORD
REXNORD
10350068
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10350068
Chain Guide Profile; 131.234 Feet Long; 13MM Height; 24MM Width; Polyethylene
制造商部件号
10350068
BDI部件号
24114654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/10350068/p/24114654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934753534
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide Profile
长度 - 英尺
131.234
材料
Polyethylene
其它特点
3MM Thickness | Clips Onto 1/8" | 11 or 12 Gauge Flat Bar | J-Leg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Profile
关键字串
Chain Guide
重量/磅
0.14
详细描述
Chain Guide Profile; 131.234 Feet Long; 13MM Height; 24MM Width; Polyethylene
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
高度
0.512 英寸 | 13 毫米