https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10350013-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd4TXk4eE1ETTBNekE0TkRZMU5EWXlNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpOVEF3TVROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDA0Y2MyYzQ5ZjFlNDhmOTNjNzg5ZjQzNGNkZjE0YjIxNTAwODcyNjA3NmNmYjRiNGZiZmQ2ZTgwNWU2MmZl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10350013-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd4TXk4eE1ETTBNekE0TkRZMU5EWXlNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpOVEF3TVROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDA0Y2MyYzQ5ZjFlNDhmOTNjNzg5ZjQzNGNkZjE0YjIxNTAwODcyNjA3NmNmYjRiNGZiZmQ2ZTgwNWU2MmZl
REXNORD
REXNORD
244-642563
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 244-642563
Chain Guide Flat Profile; 196.85 Feet Long; 3MM Height; 40MM Width; Polyethylene
制造商部件号
244-642563
BDI部件号
24113133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/244-642563/p/24113133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934762833
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide Flat Profile
长度 - 英尺
196.85
材料
Polyethylene
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Profile
关键字串
Chain Guide Flat
制造商内部编号
10350013
重量/磅
1
详细描述
Chain Guide Flat Profile; 196.85 Feet Long; 3MM Height; 40MM Width; Polyethylene
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
高度
0.118 英寸 | 3 毫米