REXNORD
REXNORD
514-176-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 514-176-1
Chain Guide; 2-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 0.84" Height; 2-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
制造商部件号
514-176-1
BDI部件号
18621196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/514-176-1/p/18621196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699263343
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide
长度 - 英尺
10
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
UHMW-PE
其它特点
Marbett | Tee Type | 14 Gauge | FDA Approved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Chain
制造商货号
514-176-1
制造商内部编号
10324381
重量/磅
1
详细描述
Chain Guide; 2-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 0.84" Height; 2-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
高度
0.84 英寸 | 21.336 毫米
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
轨道宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米