REXNORD
REXNORD
754-657011
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 754-657011
Roller Center Guide; 3.06" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 4.07" Width; Anodized Aluminum; Polyethylene Insert/Roller Material
制造商部件号
754-657011
BDI部件号
24114250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/754-657011/p/24114250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864327572
重量 / Kilogram
8.31
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller Center Guide
长度 - 英尺
10
材料
Anodized Aluminum
内衬/滚轮材料
Polyethylene
其它特点
Brown Polyethylene Roller | Acetal Frame and Pins
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Roller Center
制造商内部编号
10139202
重量/磅
18.34
详细描述
Roller Center Guide; 3.06" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 4.07" Width; Anodized Aluminum; Polyethylene Insert/Roller Material
宽度
4.07 英寸 | 103.378 毫米
轨道宽度
3.06 英寸 | 77.724 毫米
高度
1.19 英寸 | 30.226 毫米