对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HE-2080-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEGDXXXX-CHN-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMFpDODVNekUxTURVME5qZ3lNVFF5TG1wd1p3fDcxNWMzMmFhOGM4MDlkN2U5YjRkN2Q4MmE3YjZiODRmZDMyMjU0NWU4MmUzM2ZkOGJjZTMyMjgyOWMyMjRkOGY
337135 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

HE-2080-10

描述

SYSTEM PLAST HE-2080-10

Chain Guide; 9/16" Track Width; Series HE; 10 Feet Long; 3/8" Height; 1-1/2" Width; 2080; UHMW-PE

制造商部件号

HE-2080-10

BDI部件号
337135

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405402386
重量 / Kilogram
0.079
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide
长度 - 英尺
10
系列
HE
链/缆索/带数量
2080
材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | ANSI Double Pitch Chain | Wear Resistance | Low Friction Surface | For Packaging and Drag Chain Conveying System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Chain
制造商货号
HE-2080-10
制造商内部编号
HE-2080-10
重量/磅
0.2
详细描述
Chain Guide; 9/16" Track Width; Series HE; 10 Feet Long; 3/8" Height; 1-1/2" Width; 2080; UHMW-PE
轨道宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
高度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新