SA-2080-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEGDXXXX-CHN-HA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmc1TWk4NU5qYzJNakV5T0RZek1EQTJMbXB3Wnd8NzY3MTZkNDZiNGY0MTYxMjU0YzEzNjk0ZmM4NWNjNDBlZmQ0ZDhhNDUxZjg2ZjI4NjFjMGJiZDc2ZjU3OTE0ZQ
339238 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

SA-2080-5

描述

SYSTEM PLAST SA-2080-5

Chain Guide; 1-9/16" Track Width; Series HA; 5 Feet Long; 1/2" Height; 2" Width; 2080; Nolu-S

制造商部件号

SA-2080-5

BDI部件号
339238

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405460959
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide
长度 - 英尺
5
系列
HA
链/缆索/带数量
2080
材料
Nolu-S
其它特点
Price is per Foot | ANSI Double Pitch Chain | Wear Resistance | Low Friction Surface | For Packaging and Drag Chain Conveying System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Chain
制造商货号
SA-2080-5
制造商内部编号
SA-2080-5
重量/磅
0.3
详细描述
Chain Guide; 1-9/16" Track Width; Series HA; 5 Feet Long; 1/2" Height; 2" Width; 2080; Nolu-S
高度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轨道宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新