SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VF-CR-38100-50
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VF-CR-38100-50
Chain Guide | Return Profile; 3/8" Track Width; Series 38100; 50 Feet Long; 1" Height; 3/8" Width; UHMW
制造商部件号
VF-CR-38100-50
BDI部件号
337174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VF-CR-38100-50/p/337174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405481787
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Return Profile
长度 - 英尺
50
系列
38100
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Profile
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VF-CR-38100-50
制造商内部编号
VF-CR-3810
重量/磅
0.12
详细描述
Chain Guide | Return Profile; 3/8" Track Width; Series 38100; 50 Feet Long; 1" Height; 3/8" Width; UHMW
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
轨道宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米