SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VF-CR-3834-100
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VF-CR-3834-100
Chain Guide | Return Profile; 3/8" Track Width; Series 3834; 100 Feet Long; 3/4" Height; 3/8" Width; UHMW
制造商部件号
VF-CR-3834-100
BDI部件号
337176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VF-CR-3834-100/p/337176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405481817
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Return Profile
长度 - 英尺
100
系列
3834
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | Standard Duty | Smooth and Level Return Surface
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Profile
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VF-CR-3834-100
制造商内部编号
VF-CR-3834
重量/磅
0.081
详细描述
Chain Guide | Return Profile; 3/8" Track Width; Series 3834; 100 Feet Long; 3/4" Height; 3/8" Width; UHMW
轨道宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米



