VG-370-40-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-GD-370-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa05TODVNekUxTURVM01EYzBNakEyTG1wd1p3fDA4MWU0YWExZjdhNWFkODgxY2I4YTI5MTRjMzk0NzU5NGZkNDY1ODQ5ZDdiNzQyNGUwZWM3N2M1NjFiMTdmNGM
337933 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-370-40-20

描述

SYSTEM PLAST VG-370-40-20

Chain Guide | Wear Strip; 0.29" Track Width; Series 370; 20 Feet Long; 1.44" Height; 1.433" Width; 40; Aluminum; UHMW Insert/Roller Material

制造商部件号

VG-370-40-20

BDI部件号
337933

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405211162
重量 / Kilogram
0.397
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
370
链/缆索/带数量
40
材料
Aluminum
内衬/滚轮材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | Aluminum Extrusion | With Wear Strip | ANSI Roller Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-370-40-20
制造商内部编号
VG-370-40-
重量/磅
0.17
详细描述
Chain Guide | Wear Strip; 0.29" Track Width; Series 370; 20 Feet Long; 1.44" Height; 1.433" Width; 40; Aluminum; UHMW Insert/Roller Material
高度
1.44 英寸 | 36.576 毫米
宽度
1.433 英寸 | 36.398 毫米
轨道宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新