VG-CSI-538-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-BLT-GD-CSI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaU5DODVNekUxTURVM01UY3lOVEV3TG1wd1p3fDc2ZTNiZWRhYTI3MGU5MzhjY2NjZjEzYWQxYjcxMzUzMzg0ZTgwZjRmMDJkZDJkZWNlNTc1ZDBjOWZkNjIzNjc
338211 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-CSI-538-10

描述

SYSTEM PLAST VG-CSI-538-10

Belt Guide | Wear Strip; Series CSI; 10 Feet Long; 0.62" Height; 0.3" Width; UHMW

制造商部件号

VG-CSI-538-10

BDI部件号
338211

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405502413
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
10
系列
CSI
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | Clips onto 12 Ga or 11 Ga Flat Bar | Wear Resistant | Can be Used as Neck Guide
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt Guide
制造商货号
VG-CSI-538-10
制造商内部编号
VG-CSI-538
重量/磅
0.049
详细描述
Belt Guide | Wear Strip; Series CSI; 10 Feet Long; 0.62" Height; 0.3" Width; UHMW
宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
高度
0.62 英寸 | 15.748 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新