SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-GSF-HT-5
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-GSF-HT-5
Chain Guide | Wear Strip; 0.49" Track Width; Series F-HT; 5 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; 60; Steel; PTFE Insert/Roller Material
制造商部件号
VG-GSF-HT-5
BDI部件号
337402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-GSF-HT-5/p/337402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.277
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
5
系列
F-HT
链/缆索/带数量
60
材料
Steel
内衬/滚轮材料
PTFE
其它特点
Price is per Foot | Flat | Hi-Temperature Flat | 14 Gauge | Optional Side Guide
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-GSF-HT-5
制造商内部编号
VG-GSF-HT-
重量/磅
0.61
详细描述
Chain Guide | Wear Strip; 0.49" Track Width; Series F-HT; 5 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; 60; Steel; PTFE Insert/Roller Material
高度
0.67 英寸 | 17.018 毫米
轨道宽度
0.49 英寸 | 12.446 毫米
宽度
0.67 英寸 | 17.018 毫米