SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-J288-188-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-J288-188-10
Chain Guide | Wear Strip; 2.88" Track Width; Series 2-7/8" J-Legs; 10 Feet Long; 0.46" Height; 2.88" Width; UHMW-PE
制造商部件号
VG-J288-188-10
BDI部件号
338376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-J288-188-10/p/338376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405420472
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
10
系列
2-7/8" J-Legs
材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | Designed to Hold Tight onto 11 Ga or 12 Ga Sheet Metal or 1/8 Inch Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-J288-188-10
制造商内部编号
VG-J288-18
重量/磅
0.01
详细描述
Chain Guide | Wear Strip; 2.88" Track Width; Series 2-7/8" J-Legs; 10 Feet Long; 0.46" Height; 2.88" Width; UHMW-PE
高度
0.46 英寸 | 11.684 毫米
轨道宽度
2.88 英寸 | 73.152 毫米
宽度
2.88 英寸 | 73.152 毫米



