VG-J3-200-250-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-GD-J3200250-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhqTkM4NU16RTFNRFUzT0Rrek5EQTJMbXB3Wnd8NGIyNzBkOWZmYWExMjAzNmQ2MzNhMGRkOTFmYWU4YmIzZWI1N2JkZWVjNmQyNDc3OGU1MGMyMmMyZWYxYjIyMQ
338383 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-J3-200-250-10

描述

SYSTEM PLAST VG-J3-200-250-10

Chain Guide | Wear Strip; 2" Track Width; 10 Feet Long; 0.66" Height; 2" Width; UHMW-PE

制造商部件号

VG-J3-200-250-10

BDI部件号
338383

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405504103
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
10
材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | For Use With 3/16 Inch Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-J3-200-250-10
制造商内部编号
VG-J3-200-
重量/磅
0.23
详细描述
Chain Guide | Wear Strip; 2" Track Width; 10 Feet Long; 0.66" Height; 2" Width; UHMW-PE
轨道宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
高度
0.66 英寸 | 16.764 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新