SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-JEL081-125-NS-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-JEL081-125-NS-20
J-Legs; 0.94" Track Width; Series JEL081; 20 Feet Long; 0.58" Height; 0.94" Width; Nolu-S Material
制造商部件号
VG-JEL081-125-NS-20
BDI部件号
24480894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-JEL081-125-NS-20/p/24480894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405575769
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M00134
产品名称
J-Legs
长度 - 英尺
20
系列
JEL081
材料
Nolu-S
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
J-Legs
重量/磅
0.08
详细描述
J-Legs; 0.94" Track Width; Series JEL081; 20 Feet Long; 0.58" Height; 0.94" Width; Nolu-S Material
高度
0.58 英寸 | 14.732 毫米
宽度
0.94 英寸 | 23.876 毫米
轨道宽度
0.94 英寸 | 23.876 毫米

