VG-JL081-188-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-GD-JL081188-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhrT0M4NU16RTFNRFUzTkRBeE9EZzJMbXB3Wnd8MGU1ZmRlMzk1ZTBhZGQxZDBlNjU1ZTY1ZDc0Yjc5NjBiZjgwNDViZmRmZDkwODkyMDRiZWY3OGMzOTE3MzA2MQ
338253 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-JL081-188-20

描述

SYSTEM PLAST VG-JL081-188-20

Chain Guide | Wear Strip; 0.83" Track Width; 20 Feet Long; 0.59" Height; 0.96" Width; UHMW-PE

制造商部件号

VG-JL081-188-20

BDI部件号
338253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405505179
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
20
材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | Designed to Hold Tight onto 11 Ga or 12 Ga Sheet Metal or 1/8 Inch Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-JL081-188-20
制造商内部编号
VG-JL081-1
重量/磅
0.15
详细描述
Chain Guide | Wear Strip; 0.83" Track Width; 20 Feet Long; 0.59" Height; 0.96" Width; UHMW-PE
宽度
0.96 英寸 | 24.384 毫米
轨道宽度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
高度
0.59 英寸 | 14.986 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新