https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg VG-JL081-188-NS-20
338249 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-JL081-188-NS-20

描述

SYSTEM PLAST VG-JL081-188-NS-20

J-Legs; 0.96" Track Width; Series JL081; 20 Feet Long; 0.59" Height; 0.96" Width; Nolu-S Material

制造商部件号

VG-JL081-188-NS-20

BDI部件号
338249

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405505209
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
M00134
产品名称
J-Legs
长度 - 英尺
20
系列
JL081
材料
Nolu-S
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
J-Legs
重量/磅
0.16
详细描述
J-Legs; 0.96" Track Width; Series JL081; 20 Feet Long; 0.59" Height; 0.96" Width; Nolu-S Material
轨道宽度
0.96 英寸 | 24.384 毫米
宽度
0.96 英寸 | 24.384 毫米
高度
0.59 英寸 | 14.986 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新