SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-NG49-SR-250
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-NG49-SR-250
Side Guide; Series NG49; 250 Feet Long; 0.24" Height; 0.49" Width; Nolu-SR
制造商部件号
VG-NG49-SR-250
BDI部件号
338430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-NG49-SR-250/p/338430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Side Guide
长度 - 英尺
250
系列
NG49
材料
Nolu-SR
其它特点
Price is per Foot | Neck Guide | Clips onto 13 or 14 Gauge Sheet Metal | For PET Container
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Side
制造商货号
VG-NG49-SR-250
制造商内部编号
VG-NG49-SR
重量/磅
0.042
详细描述
Side Guide; Series NG49; 250 Feet Long; 0.24" Height; 0.49" Width; Nolu-SR
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.49 英寸 | 12.446 毫米
高度
0.24 英寸 | 6.096 毫米