https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480648-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcwWmk4eE1EQTFOakV5TnpZeE1Ea3hNQzlKVGtSV1IwVkRTRTVZV0ZoZk1qUTBPREEyTkRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNzNjMWU0MDRiYTgzYWNjZTBiMDZhYTQ5Y2E1Y2JiYTQ2NmJkZGYyMzZlYjA2MDBkNWU5YjEwMjBmNjNhODE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480648-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcwWmk4eE1EQTFOakV5TnpZeE1Ea3hNQzlKVGtSV1IwVkRTRTVZV0ZoZk1qUTBPREEyTkRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNzNjMWU0MDRiYTgzYWNjZTBiMDZhYTQ5Y2E1Y2JiYTQ2NmJkZGYyMzZlYjA2MDBkNWU5YjEwMjBmNjNhODE5
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-NG49-SX-250
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-NG49-SX-250
Neck Guide; 0.49" Track Width; 250 Feet Long; 0.24" Height; 0.49" Width; Nolu-SX Material
制造商部件号
VG-NG49-SX-250
BDI部件号
24480648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-NG49-SX-250/p/24480648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166488864
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Neck Guide
长度 - 英尺
250
材料
Nolu-SX
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Neck
制造商内部编号
VG-NG49-SX-250
重量/磅
0.05
详细描述
Neck Guide; 0.49" Track Width; 250 Feet Long; 0.24" Height; 0.49" Width; Nolu-SX Material
宽度
0.49 英寸 | 12.446 毫米
轨道宽度
0.49 英寸 | 12.446 毫米
高度
0.24 英寸 | 6.096 毫米


