https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24481866-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU9TOHhNREExTmpFeU9EWXlOamN4T0M5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RFNE5qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTU2Y2M4MTY1ZjQwMDhlZjE5NTA5NWU2Njg1ZjBiNTMxODkyNTU3MTAxYWM3NGMxZTk1MGM1YzM0N2Y0ZmExNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24481866-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU9TOHhNREExTmpFeU9EWXlOamN4T0M5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RFNE5qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTU2Y2M4MTY1ZjQwMDhlZjE5NTA5NWU2Njg1ZjBiNTMxODkyNTU3MTAxYWM3NGMxZTk1MGM1YzM0N2Y0ZmExNA
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-NG81-SX-250
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-NG81-SX-250
Neck Guide; 0.77" Track Width; Series NG81; 250 Feet Long; 0.33" Height; 0.77" Width; Nolu-SX Material
制造商部件号
VG-NG81-SX-250
BDI部件号
24480890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-NG81-SX-250/p/24480890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405507296
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Neck Guide
长度 - 英尺
250
系列
NG81
材料
Nolu-SX
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Neck
重量/磅
0.07
详细描述
Neck Guide; 0.77" Track Width; Series NG81; 250 Feet Long; 0.33" Height; 0.77" Width; Nolu-SX Material
宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米
高度
0.33 英寸 | 8.382 毫米
轨道宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米