SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P116HD-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P116HD-10
Belt Guide | Wear Strip; 0.43" Track Width; Series P116HD; 10 Feet Long; 3/4" Height; 0.43" Width; UHMW
制造商部件号
VG-P116HD-10
BDI部件号
338498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P116HD-10/p/338498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
10
系列
P116HD
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | Heavy Duty | Clips onto 1/16 Inch or 16 Ga Flat Bar | Wear Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt Guide
制造商货号
VG-P116HD-10
制造商内部编号
VG-P116HD-
重量/磅
0.12
详细描述
Belt Guide | Wear Strip; 0.43" Track Width; Series P116HD; 10 Feet Long; 3/4" Height; 0.43" Width; UHMW
宽度
0.43 英寸 | 10.922 毫米
轨道宽度
0.43 英寸 | 10.922 毫米
高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米