SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P14HD-100
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P14HD-100
Bar Cap; 0.63" Track Width; 100 Feet Long; 3/4" Height; 0.63" Width; UHMW-PE Material
制造商部件号
VG-P14HD-100
BDI部件号
338561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P14HD-100/p/338561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405448070
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bar Cap
长度 - 英尺
100
材料
UHMW-PE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Bar Cap
制造商内部编号
VG-P14HD-100
重量/磅
0.15
详细描述
Bar Cap; 0.63" Track Width; 100 Feet Long; 3/4" Height; 0.63" Width; UHMW-PE Material
轨道宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米

