VG-P1878BC-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-SDGD-P1878BC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhsTmk4NU16RTFNRFU1TWpNMk9EazBMbXB3Wnd8MmViYTE0MjdiNzRiYTE5NGY4Njk4YmYwMmEzMjlhYjg4MzBhYzE2MzA0YzUxMmFhN2VmMmE2OTcyNDk5NjIyNg
338639 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-P1878BC-10

描述

SYSTEM PLAST VG-P1878BC-10

Side Guide | Wear Strip; Series P1878BC; 10 Feet Long; 1.14" Height; 0.39" Width; UHMW

制造商部件号

VG-P1878BC-10

BDI部件号
338639

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405448285
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Side Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
10
系列
P1878BC
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | For Use With 1/8 X 7/8 Inch Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Side Guide
制造商货号
VG-P1878BC-10
制造商内部编号
VG-P1878BC
重量/磅
0.09
详细描述
Side Guide | Wear Strip; Series P1878BC; 10 Feet Long; 1.14" Height; 0.39" Width; UHMW
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.39 英寸 | 9.906 毫米
高度
1.14 英寸 | 28.956 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新