SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P1910BC-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P1910BC-20
Side Guide / Wear Strip; Series P1910BC; 20 Feet Long; 1.31" Height; 0.45" Width; UHMW
制造商部件号
VG-P1910BC-20
BDI部件号
338647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P1910BC-20/p/338647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405510272
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Side Guide / Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
P1910BC
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot / For Use With 3/16 X 1 Inch Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Side Guide
制造商货号
VG-P1910BC-20
制造商内部编号
VG-P1910BC-20
重量/磅
0.15
详细描述
Side Guide / Wear Strip; Series P1910BC; 20 Feet Long; 1.31" Height; 0.45" Width; UHMW
宽度
0.45 英寸 | 11.43 毫米
高度
1.31 英寸 | 33.274 毫米
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米