https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-BLT-GD-P316HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnME5DOHhNRFU0TnpBd01ERXhNVEV6TkM5SlRrUldSMFZYVWxOVVVsQmZRa3hVWDBkRVgxQXpNVFpJUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwN2RmYzhiZGI5YWFlZjhmNGJmZmYxNjIxNzE0NzEzMmFjMjcxN2RhZmVhMTEyZDgyZTY3ZGY3MWM3ZDhkNDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-BLT-GD-P316HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnME5DOHhNRFU0TnpBd01ERXhNVEV6TkM5SlRrUldSMFZYVWxOVVVsQmZRa3hVWDBkRVgxQXpNVFpJUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwN2RmYzhiZGI5YWFlZjhmNGJmZmYxNjIxNzE0NzEzMmFjMjcxN2RhZmVhMTEyZDgyZTY3ZGY3MWM3ZDhkNDY
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P316HD-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P316HD-20
Belt Guide | Wear Strip; 0.63" Track Width; Series P316HD; 20 Feet Long; 3/4" Height; 0.63" Width; UHMW
制造商部件号
VG-P316HD-20
BDI部件号
338718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P316HD-20/p/338718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405448834
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
P316HD
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | Clips onto 3/16 Inch Flat Bar | Wear Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt Guide
制造商货号
VG-P316HD-20
制造商内部编号
VG-P316HD-
重量/磅
0.145
详细描述
Belt Guide | Wear Strip; 0.63" Track Width; Series P316HD; 20 Feet Long; 3/4" Height; 0.63" Width; UHMW
宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轨道宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米


