SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P374-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P374-10
Chain Guide | Insert; 0.29" Track Width; Series P300; 10 Feet Long; 0" Height; 0" Width; 40 | 2040; UHMW; UHMW Insert/Roller Material
制造商部件号
VG-P374-10
BDI部件号
337239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P374-10/p/337239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405449008
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Insert
长度 - 英尺
10
系列
P300
链/缆索/带数量
40 | 2040
材料
UHMW
内衬/滚轮材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | Used with 360; 370; 370WS and 380 Series Aluminum Channel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Insert
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-P374-10
制造商内部编号
VG-P374-10
重量/磅
0.08
详细描述
Chain Guide | Insert; 0.29" Track Width; Series P300; 10 Feet Long; 0" Height; 0" Width; 40 | 2040; UHMW; UHMW Insert/Roller Material
轨道宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米