VG-P516BC-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-BLT-GD-P516BC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJobU9DODVNekUxTURVNU9UVTNOemt3TG1wd1p3fDUyYWFhNmM3MjEyZGFkOTA0ZDFlOGMyNTM5NGZiNDIzMDE0YjFhYTUyYzk4ZmUzNmRjMjNhODlhY2FmZTk5YjQ
338786 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-P516BC-20

描述

SYSTEM PLAST VG-P516BC-20

Belt Guide | Wear Strip; 0.53" Track Width; Series P516BC; 20 Feet Long; 0.51" Height; 0.53" Width; UHMW

制造商部件号

VG-P516BC-20

BDI部件号
338786

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405512818
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
P516BC
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | Clips onto 5/16 Inch Flat Bar | Wear Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt Guide
制造商货号
VG-P516BC-20
制造商内部编号
VG-P516BC-
重量/磅
0.07
详细描述
Belt Guide | Wear Strip; 0.53" Track Width; Series P516BC; 20 Feet Long; 0.51" Height; 0.53" Width; UHMW
轨道宽度
0.53 英寸 | 13.462 毫米
高度
0.51 英寸 | 12.954 毫米
宽度
0.53 英寸 | 13.462 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新