SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P58115BC-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P58115BC-20
Vertical Member | Wear Strip; Series P58115BC; 20 Feet Long; 0.94" Height; 1.38" Width; UHMW
制造商部件号
VG-P58115BC-20
BDI部件号
338817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P58115BC-20/p/338817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Vertical Member | Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
P58115BC
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | 9/16 X 1-1/8 Inch Bar Cover | Wear Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
制造商货号
VG-P58115BC-20
制造商内部编号
VG-P58115B
重量/磅
0.01
详细描述
Vertical Member | Wear Strip; Series P58115BC; 20 Feet Long; 0.94" Height; 1.38" Width; UHMW
高度
0.94 英寸 | 23.876 毫米
宽度
1.38 英寸 | 35.052 毫米
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米