https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-BLT-GD-P7GAHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaE5pOHhNRFU0TmprNU5qYzJPRGM1T0M5SlRrUldSMFZYVWxOVVVsQmZRa3hVWDBkRVgxQTNSMEZJUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVjZTBjODk2Yzk5OGU4OTMxYjM1MTBiYTVkNDFkODE1ZWM5ZGRhYTg3OTRmMTJkMTg5NjA2ODEwM2FmN2NkMDM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-BLT-GD-P7GAHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaE5pOHhNRFU0TmprNU5qYzJPRGM1T0M5SlRrUldSMFZYVWxOVVVsQmZRa3hVWDBkRVgxQTNSMEZJUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVjZTBjODk2Yzk5OGU4OTMxYjM1MTBiYTVkNDFkODE1ZWM5ZGRhYTg3OTRmMTJkMTg5NjA2ODEwM2FmN2NkMDM
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P7GAHD-NS-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P7GAHD-NS-20
Belt Guide | Wear Strip; 1.13" Track Width; Series P7GAHD; 20 Feet Long; 0.92" Height; 1.13" Width; Nolu-S
制造商部件号
VG-P7GAHD-NS-20
BDI部件号
338827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P7GAHD-NS-20/p/338827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405514041
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
P7GAHD
材料
Nolu-S
其它特点
Price is per Foot | Wear Resistant | Clips onto 7 Gauge Flat Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt Guide
制造商货号
VG-P7GAHD-NS-20
制造商内部编号
VG-P7GAHD-
重量/磅
0.208
详细描述
Belt Guide | Wear Strip; 1.13" Track Width; Series P7GAHD; 20 Feet Long; 0.92" Height; 1.13" Width; Nolu-S
轨道宽度
1.13 英寸 | 28.702 毫米
高度
0.92 英寸 | 23.368 毫米
宽度
1.13 英寸 | 28.702 毫米

