VG-PM10BC-250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-BLT-GD-PM10BC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnellTODVNekUxTURVNE16VXlNVFU0TG1wd1p3fDBlNTkxN2Y0MTU4YWU4NmQyMjkzZWZiZWRlNTI0MWYwOGJmNGU5NzMxZTFiMTc4OWU5NjIwODExY2ViYWVmMjA
338465 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-PM10BC-250

描述

SYSTEM PLAST VG-PM10BC-250

Belt Guide | Wear Strip; 18.5MM Track Width; Series PM10BC; 250 Feet Long; 16.5MM Height; 18.5MM Width; UHMW

制造商部件号

VG-PM10BC-250

BDI部件号
338465

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405514874
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
250
系列
PM10BC
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | Clips onto 10 MM Flat Bar | Wear Resistant
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt Guide
制造商货号
VG-PM10BC-250
制造商内部编号
VG-PM10BC-
重量/磅
0.01
详细描述
Belt Guide | Wear Strip; 18.5MM Track Width; Series PM10BC; 250 Feet Long; 16.5MM Height; 18.5MM Width; UHMW
高度
0.65 英寸 | 16.5 毫米
宽度
0.728 英寸 | 18.5 毫米
轨道宽度
0.728 英寸 | 18.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新