SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-S640M-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-S640M-10
Rectangular Guide; 39.9MM Track Width; Series S640M; 10 Feet Long; 9.9MM Height; 39.9MM Width; Stainless Steel Material
制造商部件号
VG-S640M-10
BDI部件号
21463408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-S640M-10/p/21463408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405162846
重量 / Kilogram
0.336
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Rectangular Guide
长度 - 英尺
10
系列
S640M
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Rectangular
制造商内部编号
19077
重量/磅
0.74
详细描述
Rectangular Guide; 39.9MM Track Width; Series S640M; 10 Feet Long; 9.9MM Height; 39.9MM Width; Stainless Steel Material
轨道宽度
1.571 英寸 | 39.9 毫米
宽度
1.571 英寸 | 39.9 毫米
高度
0.39 英寸 | 9.9 毫米