SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SPM-12
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SPM-12
Side Guide; Series SPM; 12 Feet Long; 0" Height; 0.55" Width; Stainless Steel
制造商部件号
VG-SPM-12
BDI部件号
337503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-SPM-12/p/337503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Side Guide
长度 - 英尺
12
系列
SPM
材料
Stainless Steel
其它特点
Price is per Foot | Economical Guide | 14 Gauge | For PET and Polypropylene Bottle | For Plastic Container and Conveyor Belting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Side
制造商货号
VG-SPM-12
制造商内部编号
VG-SPM-12
重量/磅
0.3
详细描述
Side Guide; Series SPM; 12 Feet Long; 0" Height; 0.55" Width; Stainless Steel
高度
0 英寸 | 0 毫米
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米


