SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SS316-F-HT-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SS316-F-HT-10
Conical Guide; 0.49" Track Width; Series F-HT; 10 Feet Long; 0.67" Height; 0.49" Width; PTFE Material
制造商部件号
VG-SS316-F-HT-10
BDI部件号
337901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-SS316-F-HT-10/p/337901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405471832
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conical Guide
长度 - 英尺
10
系列
F-HT
材料
PTFE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Conical
重量/磅
0.4
详细描述
Conical Guide; 0.49" Track Width; Series F-HT; 10 Feet Long; 0.67" Height; 0.49" Width; PTFE Material
高度
0.67 英寸 | 17.018 毫米
宽度
0.49 英寸 | 12.446 毫米
轨道宽度
0.49 英寸 | 12.446 毫米