SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SSCG-#40-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SSCG-#40-20
Chain Guide | Wear Strip; 0.28" Track Width; Series #40; 20 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; 40; Stainless Steel; UHMW Insert/Roller Material
制造商部件号
VG-SSCG-#40-20
BDI部件号
24481494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-SSCG-%2340-20/p/24481494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405472563
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
#40
链/缆索/带数量
40
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | ANSI Single Roller Chain | 14 Gauge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-SSCG-#40-20
制造商内部编号
VG-SSCG-#4
重量/磅
0.41
详细描述
Chain Guide | Wear Strip; 0.28" Track Width; Series #40; 20 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; 40; Stainless Steel; UHMW Insert/Roller Material
高度
0.67 英寸 | 17.018 毫米
宽度
0.67 英寸 | 17.018 毫米
轨道宽度
0.28 英寸 | 7.112 毫米