VG-SSCG-#80-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEWRSTRP-GD-80-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnd1pDOHhNREF5T0RVMU9ERTFOVGd3Tmk5SlRrUldSMFZYVWxOVVVsQmZSMFJmT0RCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YTM4M2JiYWE0OGZjM2Q4NGFiYTdmMTVhMDFjM2ExNmQwNTYyMDZjZWQzNTEyMDViMWRjZjIwOTJiNTFmY2Jk
24481498 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-SSCG-#80-20

描述

SYSTEM PLAST VG-SSCG-#80-20

Chain Guide | Wear Strip; 0.61" Track Width; Series #80; 20 Feet Long; 0.83" Height; 0.67" Width; 80; Stainless Steel; UHMW Insert/Roller Material

制造商部件号

VG-SSCG-#80-20

BDI部件号
24481498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405472747
重量 / Kilogram
0.212
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
#80
链/缆索/带数量
80
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | ANSI Single Roller Chain | 14 Gauge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-SSCG-#80-20
制造商内部编号
VG-SSCG-#8
重量/磅
0.47
详细描述
Chain Guide | Wear Strip; 0.61" Track Width; Series #80; 20 Feet Long; 0.83" Height; 0.67" Width; 80; Stainless Steel; UHMW Insert/Roller Material
宽度
0.67 英寸 | 17.018 毫米
轨道宽度
0.61 英寸 | 15.494 毫米
高度
0.83 英寸 | 21.082 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新