SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SST-1.70-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SST-1.70-20
Chain Guide / Wear Strip; 0.12" Track Width; Series T-1.70; 20 Feet Long; 0.83" Height; 1.7" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
制造商部件号
VG-SST-1.70-20
BDI部件号
337779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-SST-1-70-20/p/337779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405474871
重量 / Kilogram
0.295
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide / Wear Strip
长度 - 英尺
20
系列
T-1.70
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot / Ribbed Wide Tee / 14 Gauge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-SST-1.70-20
制造商内部编号
VG-SST-1.70-20
重量/磅
0.65
详细描述
Chain Guide / Wear Strip; 0.12" Track Width; Series T-1.70; 20 Feet Long; 0.83" Height; 1.7" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
高度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
宽度
1.7 英寸 | 43.18 毫米
轨道宽度
0.12 英寸 | 3.048 毫米



