SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SSTG-02-8
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SSTG-02-8
Chain Guide; 1.19" Track Width; Series TG-02; 8 Feet Long; 1.07" Height; 1.19" Width; 882-4-1/2 | 882-LBP-3-3/4; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
制造商部件号
VG-SSTG-02-8
BDI部件号
337812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-SSTG-02-8/p/337812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.286
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide
长度 - 英尺
8
系列
TG-02
链/缆索/带数量
882-4-1/2 | 882-LBP-3-3/4
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | 14 Gauge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Chain
制造商货号
VG-SSTG-02-8
制造商内部编号
VG-SSTG-02
重量/磅
0.63
详细描述
Chain Guide; 1.19" Track Width; Series TG-02; 8 Feet Long; 1.07" Height; 1.19" Width; 882-4-1/2 | 882-LBP-3-3/4; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
轨道宽度
1.19 英寸 | 30.226 毫米
高度
1.07 英寸 | 27.178 毫米
宽度
1.19 英寸 | 30.226 毫米