SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SSTG-03-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SSTG-03-10
Conical Guide; 1.12" Track Width; 10 Feet Long; 0.72" Height; 1.12" Width; UHMW-PE Material
制造商部件号
VG-SSTG-03-10
BDI部件号
337817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-SSTG-03-10/p/337817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405767034
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conical Guide
长度 - 英尺
10
材料
UHMW-PE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Conical
制造商内部编号
VG-SSTG-03-10
重量/磅
0.05
详细描述
Conical Guide; 1.12" Track Width; 10 Feet Long; 0.72" Height; 1.12" Width; UHMW-PE Material
轨道宽度
1.12 英寸 | 28.448 毫米
高度
0.72 英寸 | 18.288 毫米
宽度
1.12 英寸 | 28.448 毫米

