SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SSTG-03-SD-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SSTG-03-SD-20
Conical Guide; 1.12" Track Width; Series SSTG; 20 Feet Long; 0.72" Height; 1.12" Width; Nolu-SD Material
制造商部件号
VG-SSTG-03-SD-20
BDI部件号
337816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-SSTG-03-SD-20/p/337816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405767225
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conical Guide
长度 - 英尺
20
系列
SSTG
材料
Nolu-SD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Conical
制造商内部编号
VG-SSTG-03-SD-20
重量/磅
5
详细描述
Conical Guide; 1.12" Track Width; Series SSTG; 20 Feet Long; 0.72" Height; 1.12" Width; Nolu-SD Material
轨道宽度
1.12 英寸 | 28.448 毫米
宽度
1.12 英寸 | 28.448 毫米
高度
0.72 英寸 | 18.288 毫米



