16773-SSA https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-TRPLT-RLR-16773-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnNE1DODVNekUxTVRBMU9EazROVEkyTG1wd1p3fGNkNGUzNzZlOTE1ZmEyNTk4MDRlMjlhZGVmYzMzNTFkODIyNGNmYjFiYTE1YjA0MTA3M2I4NmI2MzUyMzBmYzA
21572044 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

16773-SSA

描述

SYSTEM PLAST 16773-SSA

Transfer Plate; Roller; 5 Row Double Strand Roller; 4.035" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; 0.242 Feet Long; 1.24" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material

制造商部件号

16773-SSA

BDI部件号
21572044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.172
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
5 Row Double Strand Roller
滚轮材料
Acetal
长度 - 英尺
0.242
导向材料
Acetal
其它特点
Stainless Steel Pin; Washer and Bolt | With Sloped Entry | Blue Roller | Extra Performance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
16773-SSA
制造商内部编号
16773-SSA
重量/磅
0.33
详细描述
Transfer Plate; Roller; 5 Row Double Strand Roller; 4.035" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; 0.242 Feet Long; 1.24" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material
宽度
4.53 英寸 | 115.062 毫米
高度
1.24 英寸 | 31.496 毫米
滚轮宽
4.035英寸 | 102.5毫米
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新