567-677322 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-TRPLT-RLR-567-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMVlpOHhNREF5T0RVM01EQTFNRFU1TUM5SlRrUlNSVmhCVTFOWldGaGZWRkpRVEZSZlVreFNYelUyTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY2M2EyYWQ5Y2FiMzQ5OTJiNTMxMDQ0NTEwZDE1ZWI4NjMzNzFhZGFkM2RlNmVlZWJjZDM3ZTQ1ZDhlNTY1NWM
15044182 滚子与导轨总成 

REXNORD REXNORD

567-677322

描述

REXNORD 567-677322

Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 97MM Roller Width; 11MM Roller Diameter; Acetal; Series 567; 0.172 Feet Long; 22.5MM Height; 115MM Width; Acetal Guide Material

制造商部件号

567-677322

BDI部件号
15044182

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699924787
重量 / Kilogram
0.111
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
3 Row Roller
滚轮材料
Acetal
系列
567
长度 - 英尺
0.172
导向材料
Acetal
其它特点
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Pin and Screw | Acetal Frame
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
567-677322
重量/磅
0.243
详细描述
Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 97MM Roller Width; 11MM Roller Diameter; Acetal; Series 567; 0.172 Feet Long; 22.5MM Height; 115MM Width; Acetal Guide Material
高度
0.886 英寸 | 22.5 毫米
滚轮直
0.433英寸 | 11毫米
宽度
4.528 英寸 | 115 毫米
滚轮宽
3.819英寸 | 97毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新