568-605912 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-TRPLT-RLR-568-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneU1DODVNekUxTVRBMU56QXhPVEU0TG1wd1p3fDI5MDg2OGEyZDAxZjg2YjQ5MjkyNjFhMzhkZDdjNGZiMWZlNTE2ZTNhOGE5N2JlMTQxY2YyNTgzZTA4MzU3Y2M
18141364 滚子与导轨总成 

REXNORD REXNORD

568-605912

描述

REXNORD 568-605912

Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 568; 0.083 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material

制造商部件号

568-605912

BDI部件号
18141364

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699154832
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
2 Row Roller
滚轮材料
Acetal
系列
568
长度 - 英尺
0.083
导向材料
Acetal
其它特点
Center Module | Stainless Steel Roller Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
568-605912
制造商内部编号
TRANSFER P
重量/磅
0.1
详细描述
Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 568; 0.083 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
宽度
3.35 英寸 | 85.09 毫米
高度
0.88 英寸 | 22.352 毫米
滚轮宽
2.66英寸 | 67.564毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新