对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

568-687402 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-TRPLT-RLR-568-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneU1DODVNekUxTVRBMU56QXhPVEU0TG1wd1p3fDI5MDg2OGEyZDAxZjg2YjQ5MjkyNjFhMzhkZDdjNGZiMWZlNTE2ZTNhOGE5N2JlMTQxY2YyNTgzZTA4MzU3Y2M
19435796 滚子与导轨总成 

REXNORD REXNORD

568-687402

描述

REXNORD 568-687402

Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 3.82" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 568; 0.083 Feet Long; 0.88" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material

制造商部件号

568-687402

BDI部件号
19435796

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 6

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699621419
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
2 Row Roller
滚轮材料
Acetal
系列
568
长度 - 英尺
0.083
导向材料
Acetal
其它特点
Center Module | Stainless Steel Roller Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
568-687402
制造商内部编号
TRANSFER P
重量/磅
0.22
详细描述
Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 3.82" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 568; 0.083 Feet Long; 0.88" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material
高度
0.88 英寸 | 22.352 毫米
滚轮宽
3.82英寸 | 97.028毫米
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
宽度
4.53 英寸 | 115.062 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新