REXNORD
REXNORD
568-699022
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 568-699022
Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 3.82" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 568; 0.083 Feet Long; 0.88" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material
制造商部件号
568-699022
BDI部件号
19435798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/568-699022/p/19435798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699741513
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
2 Row Single Roller
滚轮材料
Polyethylene
系列
568
长度 - 英尺
0.083
导向材料
Acetal
其它特点
Center Module | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
568-699022
制造商内部编号
TRANSFER P
重量/磅
0.22
详细描述
Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 3.82" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 568; 0.083 Feet Long; 0.88" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material
高度
0.88 英寸 | 22.352 毫米
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
宽度
4.53 英寸 | 115.062 毫米
滚轮宽
3.82英寸 | 97.028毫米