569-605922 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-TRPLT-RLR-569-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneE1TODVNekUxTVRBMU56WTNORFUwTG1wd1p3fGRiODc1N2UwMzhiM2IzZWRhOWZlZTVhY2NiZDZlYzk3ODY5NmYxNDg2MTY5NGU1N2MxZDZkYmMyZGQ3NjM4ZjA
18141366 滚子与导轨总成 

REXNORD REXNORD

569-605922

描述

REXNORD 569-605922

Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 569; 0.12 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material

制造商部件号

569-605922

BDI部件号
18141366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699154849
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
3 Row Roller
滚轮材料
Acetal
系列
569
长度 - 英尺
0.12
导向材料
Acetal
其它特点
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
569-605922
制造商内部编号
TRANSFER P
重量/磅
0.1
详细描述
Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 569; 0.12 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
高度
0.88 英寸 | 22.352 毫米
滚轮宽
2.66英寸 | 67.564毫米
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
宽度
3.35 英寸 | 85.09 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新