REXNORD
REXNORD
570-601162N
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 570-601162N
Lane Divider; Roller and Roller Guide; Roller; 1.26" Roller Width; 0.54" Roller Diameter; Acetal Material; Series 570; 0.429 Feet Long; 2.12" Height; 1.3" Width; Acetal Guide Material
制造商部件号
570-601162N
BDI部件号
24109827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/570-601162N/p/24109827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699351033
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lane Divider
产品类型
Roller and Roller Guide
滚动体类型
Roller
滚轮材料
Acetal
系列
570
长度 - 英尺
0.429
导向材料
Acetal
其它特点
With Nose | White Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Lane Divider
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
570-601162N
制造商内部编号
Frame Mate
重量/磅
1
详细描述
Lane Divider; Roller and Roller Guide; Roller; 1.26" Roller Width; 0.54" Roller Diameter; Acetal Material; Series 570; 0.429 Feet Long; 2.12" Height; 1.3" Width; Acetal Guide Material
宽度
1.3 英寸 | 33.02 毫米
高度
2.12 英寸 | 53.848 毫米
滚轮直
0.54英寸 | 13.716毫米
滚轮宽
1.26英寸 | 32.004毫米