672 LIP2 L85MM HP https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-TRPLT-RLR-672-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoaU5DOHhNREF5T0RVME9EVXlNakF4TkM5SlRrUlNSVmhCVTFOWldGaGZWRkpRVEZSZlVreFNYelkzTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE1MjA0NDY1YmJiYTA5OGUzODZmYzRhZDA4OWQxZWZlOGVjMjNjNTQ2MmJiZmNhMGEzYjYzMGFkMmUxMjhjNTE
21473872 滚子与导轨总成 

REXNORD REXNORD

672 LIP2 L85MM HP

描述

REXNORD 672 LIP2 L85MM HP

Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material

制造商部件号

672 LIP2 L85MM HP

BDI部件号
21473872

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699964783
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
2 Row Roller
滚轮材料
Acetal
系列
672
长度 - 英尺
0.139
导向材料
Acetal
其它特点
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
672-687412
制造商内部编号
10138178
重量/磅
0.1
详细描述
Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
高度
0.88 英寸 | 22.352 毫米
滚轮宽
2.66英寸 | 67.564毫米
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
宽度
3.35 英寸 | 85.09 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新