https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19435794-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnMU1DOHhNRE00T1RBd09URTNNRFEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpVM09UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzFiZGYyMTRmYTQzNjg4OTViYjNjNzUzZjAxYzllZjY4ZDQzMDkxMDg0ZmViYjQ3YmNiYTMyYjczZjc0YTEyMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19435794-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnMU1DOHhNRE00T1RBd09URTNNRFEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpVM09UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzFiZGYyMTRmYTQzNjg4OTViYjNjNzUzZjAxYzllZjY4ZDQzMDkxMDg0ZmViYjQ3YmNiYTMyYjczZjc0YTEyMQ
REXNORD
REXNORD
ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP
Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
制造商部件号
ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP
BDI部件号
19435794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/ROL-PLT-567-LIP3-L85MM-HP/p/19435794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 4 |
| BDI- 美国 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166620394
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
2 Row Single Roller
滚轮材料
Polyethylene
系列
672
长度 - 英尺
0.139
导向材料
Acetal
其它特点
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
672-699032
制造商内部编号
10138181
重量/磅
0.1
详细描述
Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
滚轮宽
2.66英寸 | 67.564毫米
宽度
3.35 英寸 | 85.09 毫米
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
高度
0.88 英寸 | 22.352 毫米