21463362 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

TME-330R2SR-FM

描述

SYSTEM PLAST TME-330R2SR-FM

Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 2.833" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; PBT Material; 0.123 Feet Long; 1.24" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material

制造商部件号

TME-330R2SR-FM

BDI部件号
21463362

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166499679
重量 / Kilogram
0.256
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
2 Row Roller
滚轮材料
PBT
长度 - 英尺
0.123
导向材料
Acetal
其它特点
Stainless Steel Pin; Washer and Bolt | With Sloped Entry | Red Roller | Extra Performance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
16777-SR
制造商内部编号
16770-SR
重量/磅
0.01
详细描述
Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 2.833" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; PBT Material; 0.123 Feet Long; 1.24" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
宽度
3.35 英寸 | 85.09 毫米
滚轮宽
2.833英寸 | 71.958毫米
高度
1.24 英寸 | 31.496 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新