SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
TME-330R5MR-FM
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST TME-330R5MR-FM
Transfer Plate; Roller; 5 Row Roller; 2.85" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; 0.242 Feet Long; 1.24" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
制造商部件号
TME-330R5MR-FM
BDI部件号
21463361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/TME-330R5MR-FM/p/21463361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405125667
重量 / Kilogram
0.134
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
5 Row Roller
滚轮材料
Acetal
长度 - 英尺
0.242
导向材料
Acetal
其它特点
Stainless Steel Pin; Washer and Bolt | With Sloped Entry | Brown Roller | Extra Performance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
16772
制造商内部编号
16772
重量/磅
0.29
详细描述
Transfer Plate; Roller; 5 Row Roller; 2.85" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; 0.242 Feet Long; 1.24" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
高度
1.24 英寸 | 31.496 毫米
宽度
3.35 英寸 | 85.09 毫米
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
滚轮宽
2.85英寸 | 72.39毫米