SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
TME-450R5MR-FM
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST TME-450R5MR-FM
Transfer Plate; Roller; 5 Row Double Strand Roller; 4.035" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; 0.242 Feet Long; 1.24" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material
制造商部件号
TME-450R5MR-FM
BDI部件号
21557760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/TME-450R5MR-FM/p/21557760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405125711
重量 / Kilogram
0.175
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
5 Row Double Strand Roller
滚轮材料
Acetal
长度 - 英尺
0.242
导向材料
Acetal
其它特点
Stainless Steel Pin; Washer and Bolt | With Sloped Entry | Brown Roller | Extra Performance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
16773
制造商内部编号
16773
重量/磅
0.38
详细描述
Transfer Plate; Roller; 5 Row Double Strand Roller; 4.035" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; 0.242 Feet Long; 1.24" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material
高度
1.24 英寸 | 31.496 毫米
宽度
4.53 英寸 | 115.062 毫米
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
滚轮宽
4.035英寸 | 102.5毫米